Set di 9 pinze ER 1-5 mm, ER 8

Codice art.: 309008
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
Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER 8
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309008
copia
EAN / GTIN 2050001766847
copia
Codice del produttore 1371016
copia
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Fornitura:

In cassetta di legno, progressione di 0,5 mm.