Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw tulejek zaciskowych ER 9-elem., 1–5 mm, ER 8

Nr art.: 309008

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER 8
Norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309008
EAN / GTIN 2050001766847
Numer producenta 1371016
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

W dostawie:

W drewnianym pudełku, stopniowane co 0.5 mm.