• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Mandrino a forte serraggio, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Codice art.: 305535 20
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
⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 20 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ Esterno pinza di serraggio D 52 mm
Forza di serraggio fino a 1.000 Nm
Chiave a settore adatta n. art. 628400 52 / 55
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 305535 20
copia
EAN / GTIN 2050001772046
copia
Codice del produttore 569075420090
copia
Produttore/persona responsabile NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.
  • Protetto con rivestimento anticorrosivo.
  • Antipolvere e a tenuta stagna.
  • Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
  • Serraggio utensili concentrico con precisione di concentricità radiale ottimale.
  • Adduzione interna del lubrorefrigerante.
  • Forza di serraggio fino a 1000 Nm.

Vantaggi:

Lunga durata dell’utensile. Caratteristiche antivibranti. Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, pinze di serraggio n. art. 309566309570 o n. art. 309575309576.