• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza elastica cilindrica, ⌀​​ 32 mm, ⌀ attacco nominale d: 6mm

Codice art.: 309570 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 6 mm
⌀ Pinze D 32 mm
Lunghezza complessiva L 79 mm
Tipo di prodotto Accessori per mandrini a forte serraggio a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309570 6
EAN / GTIN 4045197546906
Codice del produttore 309570 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bussola di riduzione o adattatore.
Per mandrini portapinza a forte serraggio Holex n. art. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Con regolazione in lunghezza.