Lubrificatore Lubritool®, Dim. HSK: 63

Codice art.: 304210 63
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
Dim. HSK Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza a 48 mm
Lunghezza gradino b 191,5 mm
Larghezza della testa c 65 mm
Peso netto 1,6 kg
Tipo di prodotto Sistema di lubrificazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 304210 63
copia
EAN / GTIN 4019208402673
copia
Codice del produttore 1330233
copia
Produttore Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

Per la lubrificazione e la manutenzione periodiche dei sistemi di serraggio nei mandrini attacco macchina HSK. Lubrificazione automatica e rapida mediante sostituzione del lubrificatore dal caricatore al mandrino della macchina.

Vantaggi:

  • Il lubrificante adatto, al momento giusto, nella quantità esatta.
  • Nessuna lubrificazione manuale, nessuna dimenticanza.
  • Minore tempo di manutenzione (solo 5 secondi).
  • Design compatto.

Uso:

I sistemi di serraggio degli utensili HSK devono essere sottoposti a manutenzione periodicamente seguendo le istruzioni del produttore. Una cartuccia corrisponde a ca. 50 cicli di lubrificazione.

Per:

Macchine utensili con assortimenti di serraggio HSK – forme A, T, E.

Nota:

La fornitura non comprende cartucce di lubrificanti.