Portautensili per punte a inserti Forma ADB, BT 50, Per ⌀ codolo D1: 20mm

Codice art.: 303129 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ codolo D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo D1 20 mm
Adattatore BT 50
Norma attacco ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ Esterno D 40 mm
Tipo di prodotto Attacco per punte a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303129 20
EAN / GTIN 4062406105198
Codice del produttore 303129 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura.
  • La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.
  • Durante il serraggio il ⌀ più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.
  • Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.
  • Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.

Uso:

Per l’alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

Per:

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802. Viti di ricambio n. art. 309907; 309908.

Download & documenti

Prodotti correlati