{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per ⌀ codolo D1 | 40 mm | |
| Adattatore | BT 50 | |
| Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 60 mm | |
| Tipo di prodotto | Attacco per punte a inserti |
| Codice articolo | 303129 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406105228 | |
| Codice del produttore | 303129 40 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |