{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, radiale prima dell’attacco | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono verticale | |
| Codifica punti di attacco | SKG05005715 | |
| Modulo di attacco | MAS BT | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 50 | |
| Tipo di attacco | Foro (attacco interno) | |
| Lunghezza codolo | 100 mm | |
| Interfaccia lato macchina | BT 50 | |
| Con battuta in piano | sì | |
| Distanza a | 0 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 45 mm | |
| Lunghezza di serraggio dell´utensile min. | 52 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Portapunte | |
| Lunghezza complessiva | 191,8 mm | |
| Altezza complessiva | 45 mm | |
| Larghezza complessiva | 45 mm | |
| Normativa | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 303129 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406105204 | |
| Codice del produttore | 303129 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |