Portautensili per punte a inserti Forma ADB, BT 50, Per ⌀ codolo D1: 32mm

Codice art.: 303129 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ codolo D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, radiale prima dell’attacco
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Cono verticale
Codifica punti di attacco SKG05005715
Modulo di attacco MAS BT
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 50
Tipo di attacco Foro (attacco interno)
Lunghezza codolo 100 mm
Interfaccia lato macchina BT 50
Con battuta in piano
Distanza a 0 mm
Diametro esterno lato utensile 52 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile min. 52 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Portapunte
Lunghezza complessiva 191,8 mm
Altezza complessiva 52 mm
Larghezza complessiva 52 mm
Normativa ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303129 32
EAN / GTIN 4062406105211
Codice del produttore 303129 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura.
  • La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.
  • Durante il serraggio il ⌀ più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.
  • Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.
  • Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.

Uso:

Per l’alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

Per:

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802. Viti di ricambio n. art. 309907; 309908.