Verktygshållare för vändskärsb. Form ADB 20 mm

Art-nr: 303129 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

för skaftdiameter D1 20 mm
fäste BT 50
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 90 mm
Utvändig-⌀ D 40 mm
Produktslag Fullhålsborrhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303129 20
EAN/GTIN 4062406105198

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade.
  • Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
  • Vid åtdragningen pressas den förstorade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
  • Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
  • Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Reservskruvar nr 309907; 309908.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar