{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | SKG05005715; ZYL02000115 | |
| Format d’image | MAS BT; queue lisse | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 50 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Classe de tolérance de barre | H5 | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| Interface côté machine | BT 50 | |
| Interface côté pièce | diamètre de queue = 20 mm | |
| Longueur de col A | 90 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 40 mm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | porte-outils (de perçage) | |
| Longueur totale L | 191,8 mm | |
| Norme | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Type | ADB | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | avec rectification; trempage | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 303129 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406105198 | |
| Réf. fabricant | 303129 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |