{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | SKG05005715; ZYL02000115 | |
| Forma de asiento | MAS BT; Mango liso | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 20 mm | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 50 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Clase de tolerancia del asiento | H5 | |
| Diámetro vástago DS | 20 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| Interfaz en el lado de la máquina | BT 50 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Diámetro del mango = 20 mm | |
| Longitud de alcance A | 90 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 40 mm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soporte | |
| Longitud total L | 191,8 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido; rectificado/a | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 303129 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406105198 | |
| Número del fabricante | 303129 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |