Držalo za svedre za vrtanje v polno Oblika ADB 20 mm

Št. art.: 303129 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala D1 20 mm
Trn za rezkarje BT 50
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 90 mm
Zunanji ⌀ D 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303129 20
EAN/GTIN 4062406105198

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta.
  • Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.
  • Pri zatezanju povečan naležni ⌀ pritiska na naležno površino.
  • To zagotavlja boljšo oporo, ki omogoča večje podajanje.
  • Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 µm plano brušene naležne površine.

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308802. Nadomestni vijak art. 309907; 309908.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli