{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG05005715; ZYL02000115 | |
| Formulář záznamu | MAS BT; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H5 | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 50 | |
| Rozhraní na straně obrobku | Průměr stopky = 20 mm | |
| Nepodepřená délka A | 90 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 40 mm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínač vrtáků | |
| Celková délka L | 191,8 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; kalené | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303129 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406105198 | |
| Číslo výrobce | 303129 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |