{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 50 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 | TX25 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo |
301565 2,5-16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197931818
copia |
|
Codice del produttore |
301565 2,5-16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |