PUNZONI : CONF. 26 LETTERE

Codice art.: 292A.5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 292A.5
copia
EAN / GTIN 3148511663318
copia
Codice del produttore 292A.5
copia
Numero-L L60130 3534
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza del prodotto:Acciaio al carbonio 60 HRc
  • Fornito in una scatola di plastica

Proprietà:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 75
  • Dimensioni [mm]: 110 x 40 x 80
  • Sezione trasversale di marcatura [mm]: 10 x 10
  • [g]: 1340