• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MGCH 08-L125 Barre in metallo duro per scanalatura interna, tornitura e filettatura con Dmin 8 mm

Codice art.: 2896671
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMGROOVE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2896671
EAN / GTIN 7291075112757
Codice del produttore 2896671
Numero-L L23920 1682

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMGROOVE" Visualizza tutto