• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MGCH 08C Barre in metallo duro per scanalatura interna, tornitura e filettatura con Dmin 8 mm

Codice art.: 2801629
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2801629
EAN / GTIN 7291075112726
Codice del produttore 2801629
Numero-L L23920 57

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 76 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Overall Length (OAL) 76 mm