MGCH 06 Barre in metallo duro per scanalatura interna, tornitura e filettatura con Dmin 8 mm

Codice art.: 2800929
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800929
EAN / GTIN 7291075112702
Codice del produttore 2800929
Numero-L L23920 2602

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 62 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Functional Width (WF) 4.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 62 mm