• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MGCH 06-L100 Barre in metallo duro per scanalatura interna, tornitura e filettatura con Dmin 8 mm

Codice art.: 2896661
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie CHAMGROOVE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2896661
EAN / GTIN 7291075112740
Codice del produttore 2896661
Numero-L L23920 1689

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Functional Width (WF) 4.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMGROOVE" Visualizza tutto