• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MG 12.7-08C23 Barre CHAMGROOVE per lavorazioni interne. Dmin 8mm.

Codice art.: 2800920
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800920
EAN / GTIN 7291075102826
Codice del produttore 2800920
Numero-L L23920 2894

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.118″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.02″ ,Overall Length (OAL) 3.7″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.059″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.118″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.02″
  • Functional Width (WF): 0.19″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.315″
  • Overall Length (OAL): 3.7″