MGCH 08-L125 Internal grooving, turning and threading Solid carbid bar D min 8mm.

Artikelnummer: 2896671
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMGROOVE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2896671
EAN/GTIN 7291075112757
Nummer fabrikant 2896671
L-nummer L23920 1682

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Inserts