• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MGCH 09C Utensili per lavorazioni frontali, con inserti GFQR. Gamma diametri: da 12 a 19mm.

Codice art.: 2800997
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Lubrorefrigerante no
Serie CHAMGROOVE
Sporgenza 83,5 mm
Diametro di penetrazione min. 12 mm
Diametro di penetrazione max. 19 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza 83,5 mm
Larghezza 5,5 mm
Altezza 9 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego Es. neutra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800997
EAN / GTIN 7291075160703
Codice del produttore 2800997
Numero-L L23920 2818

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Overall Length (OAL) 83.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Width (WF) 5.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 83.5 mm