MGCH 08-L125 Borestænger i massiv hårdmetal til indvendig notning, drejning og gevinddrejning, Dmin 8 mm

Art.-nr.: 2896671
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMGROOVE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2896671
EAN/GTIN 7291075112757
Producentnummer 2896671
L-nummer L23920 1682

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm

Egnede produkter

Vendeplatter