MGCH 08 Barre in metallo duro per scanalatura interna, tornitura e filettatura con Dmin 8 mm

Codice art.: 2800931
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800931
EAN / GTIN 7291075112719
Codice del produttore 2800931
Numero-L L23920 8

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 76 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Overall Length (OAL) 76 mm