MGCH 06-L100 Bară de strunjire din carbură pentru canelare internă, strunjire și filetare, Dmin 8 mm

Cod articol.: 2896661
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2896661
EAN / GTIN 7291075112740
Număr producător 2896661
L-Număr L23920 1689

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire din carbură pentru canelare internă, strunjire și filetare, Dmin 8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm