MGCH 06-L100 Barres en carbure monobloc pour alésage, gorges et filetage intérieurs, Dmin 8 mm

Réf.: 2896661
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2896661
EAN / GTIN 7291075112740
Réf. fabricant 2896661
Article hors catalogue L23920 1689

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm