Dispositivo meccanico di misura della forza 289-100, Max N 1 N, Divisione 0,01 N; 0,05 N

Codice art.: 289-100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 289-100
copia
EAN / GTIN 4045761190245
copia
Codice del produttore 289-100
copia
Numero-L L40250 2834
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni Grazie al corpo trasparente in plastica, ideale per scuole ed enti di formazione
  • Scala Newton: la serie SAUTER 289 è munita di un’unità di visualizzazione dei risultati in Newton anziché in grammi, specifica per misurazioni delle forze di trazione
  • Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
  • Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite della tara integrata per una regolazione di alta precisione
  • Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
  • Scala di precisione, antiusura, a colori, ad alta risoluzione
  • Grazie al tubo interno girevole, la scala rimane sempre perfettamente leggibile
  • La presa di carica fornito in dotazione può essere tranquillamente sostituito con altri dispositivi di sospensione, quindi adattabile nel caso specifico al prodotto da pesare
  • Anello-clip con rotazione completa di 360 ° della sospensione inferiore

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: ± 0,3% di [Max]
  • Campo di azzeramento: 20 % di [Max]