Platformă cu clapetă pentru schele de 1,8 m lungime

Cod articol.: 27931
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie -
Denumirea producătorului -
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea maro
Lățime traversă 610 mm
Suprafaţă de bază lăţime 610 mm
Suprafaţă de bază adâncime 1.890 mm
Pliabil da
Tip produs Platformă de lucru
Execuţia treptelor nu există
Stratul exterior al suprafeţei de călcare imprimare serigrafică lemn
Material aluminiu
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 27931
EAN / GTIN 4031405279315
Număr producător 027931
L-Număr L90110 421
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Platformă cu clapetă

Caracteristică:

  • Lăţime: 610 mm
  • Înălţime: 105 mm
  • Lungime: 1890 mm
  • Material: Aluminiu, lemn
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte