• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattform mit Klappe für Gerüstlänge 1,8 m

Artikel-Nr.: 27931
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie -
Herstellerbezeichnung -
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe braun
Breite Holm 610 mm
Grundfläche Breite 610 mm
Grundfläche Tiefe 1 890 mm
klappbar ja
Produktart Arbeitspodest
Tritt Ausführung keine
Oberfläche Trittfläche Holz Siebdruck
Material Aluminium
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 27931
EAN / GTIN 4031405279315
Herstellernummer 027931
L-Nummer L90110 421
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattform mit Klappe

Merkmal:

  • Breite: 610 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Länge: 1890 mm
  • Material: Aluminium, Holz
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren