Plate-forme avec trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m

Réf.: 27931
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série -
Référence fabricant -
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur marron
Largeur montant 610 mm
Largeur surface de base 610 mm
Prof. surface de base 1 890 mm
Propriété repliable oui
Type de produit Plates-formes de travail
Exécution marchepied sans
Surface des marches sérigraphie sur bois
Matériau aluminium
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 27931
EAN / GTIN 4031405279315
Réf. fabricant 027931
Article hors catalogue L90110 421
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme avec volet

Caractéristique(s):

  • Largeur: 610 mm
  • Hauteur : 105 mm
  • Longueur : 1890 mm
  • Matériau : Aluminium, bois
  • Installation requise : A monter sans outils