Inserto in metallo duro per troncatura assiale destra, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin intaglio di cava D1 / D2: 14/20Lmm

Codice art.: 274061 14/20L
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
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin intaglio di cava D1 / D2 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza gola w 3 mm
Distanza punta-centro L3 1,6 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Profondità di taglio cave tmax. 43 mm
Avanzamento f 0,01 mm - 0,03 mm
Rivestimento TiAlN-PVD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274061 14/20L
EAN / GTIN 4067263558729
Codice del produttore 274061 14/20L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
50
Alluminio (a truciolo corto)
N
90
Alluminio > 10% Si
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
55
Acciaio < 750 N/mm²
P
55
Acciaio < 900 N/mm²
P
50
Acciaio < 1100 N/mm²
P
40
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
continuo
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno del lubrorefrigerante e lubrorefrigerazione aggiuntiva della superficie di spoglia.

Per:

Portautensili n. art. 274100274102.

Attenzione:

Dimensioni disponibili = ⌀ dell’intaglio di cava minimo.
Possibilità di ⌀ dell’intaglio più grande senza modifiche.
D1 = Dmin ⌀ interno.
D2 = Dmin ⌀ estrerno.
Versione L con profondità cave tmax maggiore.