• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cartuccia Eco diritta, sinistra, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273881 2
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
Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Larghezza gola w 2 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio cave tmax. 21 mm
Vite di serraggio 279815 9
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273881 2
copia
EAN / GTIN 4045197517609
copia
Codice del produttore 273881 2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

In abbinamento agli steli portalama eco GARANT n. art. 273840273846.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto