Eco-snijplaathouder recht 2 mm

Artikelnummer: 273881 2
Korting
248,00 €
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 2 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte tmax 21 mm
Spanschroef 279815 9
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273881 2
EAN/GTIN 4045197517609

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. 273840273846.: I

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen