• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Codolo di serraggio JETCROWN, destro, Dimensione codolo: 20mm

Codice art.: 273608 20
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie JET-CROWN
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Denominazione originale prodotto TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273608 20
copia
EAN / GTIN 7291075442441
copia
Codice del produttore 3400586
copia

Descrizione

Uso:

Per operazioni di troncatura e scanalatura con raffreddamento mirato tramite corona a serraggio rapido JETCROWN.

Nota:

Utilizzabile solo in combinazione con la corona a serraggio rapido JETCROWN n. art. 279950 corrispondente. Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio possibile esclusivamente tramite raccordo tubo G 1/8 pollice.