JETCROWN befogószár 20 mm

Cikkszám: 273608 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat JETCROWN
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Gyártó jelölése TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273608 20
EAN / GTIN 7291075442441
Gyártó száma 3400586

Leírás

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz célzott hűtéssel a JETCROWN gyorsszorító koronán keresztül.

Figyelem:

Csak a megfelelő 279950 sz. JETCROWN gyorsszorító koronával együtt használható. A hűtőfolyadék eljuttatása a befogószárhoz kizárólag a G 1/8 colos tömlőcsatlakozón keresztül lehetséges.