Micro-portalame, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 16mm

Codice art.: 270200 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Micro
⌀ Codolo Ds 16 mm
⌀ Serraggio interno D 4 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Testa D1 18,6 mm
Altezza di serraggio L2 14,8 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Tipo di prodotto Portainserto micro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270200 16
copia
EAN / GTIN 4045197465634
copia
Codice del produttore 270200 16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Ricambi:

Vite di serraggio n. art. 279815 3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Micro" Visualizza tutto
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello