Suport pentru micro-cuţite, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 16mm

Cod articol.: 270200 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Micro
Lungimea totală L 75 mm
Lungimea capului L1 11,2 mm
Lungime activă A 13,5 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01602215
Referinţă de prindere 0160; 0040
Diametrul cozii DS 16 mm; 4 mm
Lungimea tijei LS 61,5 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Micro-Schneidenhalter
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 16 mm
Formă piatră rotund
Diametrul gâtului L4 18,6 mm
Lungimea muchiei de tăiere 17,6 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime utilă L1 75 mm
Greutate 104 g
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270200 16
EAN / GTIN 4045197465634
Număr producător 270200 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Piese de schimb:

Şurub de strângere Cod 279815 3.