Vite per sottoplacchetta, Modello: 9

Codice art.: 269013 9
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Vite non specificata
Contenuto parte singola
Misura del filetto d1 M6,0×0,75
Profilo di azionamento esagono incassato
Dimensione azionamento SW4
Lunghezza nominale L 10 mm
Coppia di serraggio consigliata max. 8 Nm
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede sì
Passo della filettatura P 0,75 mm
Esecuzione codolo Filettatura piena
Tipo di filettatura MF
Foratura no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 269013 9
EAN / GTIN 4069515036337
Codice del produttore 269013 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com