{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Dimensiunea filetului d1 | M6,0×0,75 | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | SW4 | |
| Lungime nominală L | 10 mm | |
| cuplu de strângere recomandat max. | 8 Nm | |
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | da | |
| Pasul filetului P | 0,75 mm | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Tip de filet | MF | |
| Străpuns | nu |
| Cod articol | 269013 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515036337 | |
| Număr producător | 269013 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |