{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Contenuto | parte singola | |
| Misura del filetto d1 | M5,0×0,5 | |
| Profilo di azionamento | esagono incassato | |
| Lunghezza nominale L | 8 mm | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 6 Nm | |
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Con sede | sì | |
| Passo della filettatura P | 0,5 mm | |
| Esecuzione codolo | Filettatura piena | |
| Tipo di filettatura | MF | |
| Foratura | no |
| Codice articolo | 269013 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263140818 | |
| Codice del produttore | 269013 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |