Tornillo para calzo, Tipo: 9

Número de artículo: 269013 9
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
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M6,0×0,75
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW4
Longitud nominal L 10 mm
Par de apriete máx. recomendado 8 Nm
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar sí
Paso de rosca P 0,75 mm
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca MF
Perforado no

Identificación y clasificación

Número de artículo 269013 9
EAN / GTIN 4069515036337
Número del fabricante 269013 9