Skrue til underlagsplatte, Type: 9

Art.-nr.: 269013 9
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
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skrue, uspecificeret
Indhold enkelt del
Gevindstørrelse d1 M6,0×0,75
Drevprofil indvendig sekskant
Drevstørrelse str. 4
Nominel længde L 10 mm
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 8 Nm
Skruehovedform cylinderhoved
Med krave ja
Gevindstigning P 0,75 mm
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Gevindtype MF
Gennemboret nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 269013 9
EAN/GTIN 4069515036337
Producentnummer 269013 9