Schraube für Unterlegplatte, Typ: 9

Artikel-Nr.: 269013 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Inhalt Einzelteil
Gewindegröße d1 M6,0×0,75
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW4
Nennlänge L 10 mm
empfohlenes Anzugsmoment max. 8 Nm
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund ja
Gewindesteigung P 0,75 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Gewindeart MF
Durchgebohrt nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269013 9
EAN / GTIN 4069515036337
Herstellernummer 269013 9