{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | vis non spécifiée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Taille de filetage d1 | M6,0×0,75 | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Taille d’empreinte | SW4 | |
| Longueur nominale L | 10 mm | |
| Couple de serrage recommandé max. | 8 Nm | |
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | oui | |
| Pas de filetage P | 0,75 mm | |
| Type de queue | filetage total | |
| Type de filetage | MF | |
| Alésage traversant. | non |
| Référence article | 269013 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515036337 | |
| Réf. fabricant | 269013 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |