Varžtas atraminei plokštelei, Tipas: 9

Prekės Nr.: 269013 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis varžtas nespec.
Turinys atskira dalis
Sriegio dydis d1 M6,0×0,75
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Pavaros dydis SW4
Nominalusis ilgis L 10 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 8 Nm
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule taip
Sriegio žingsnis P 0,75 mm
Koto modelis Pilnas sriegis
Sriegio tipas MF
Pragręžta ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 269013 9
EAN / GTIN 4069515036337
Gamintojo numeris 269013 9