{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| S pasom | da | |
| Nazivna dolžina L | 10 mm | |
| Velikost navoja d1 | M6,0×0,75 | |
| Pogonski profil | notranji 6-kotnik | |
| Velikost pogona | SW4 | |
| Korak navoja P | 0,75 mm | |
| Izvedba stebla | Vollgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | vijak nespecificiran | |
| Vrsta navoja | MF | |
| Prevrtano | ne | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 8 Nm |
| Številka izdelka | 269013 9 | |
| EAN/GTIN | 4069515036337 | |
| Številka proizvajalca | 269013 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |