Inserto per tornitura CC.T 09T304, per lavorazione di finitura

Codice art.: 260058 CU7010
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    7,61 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    6,34 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CU7010
Materiale da taglio Cermet
Rivestimento non rivestito
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli SS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 210 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 80 m/min - 140 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260058 CU7010
copia
EAN / GTIN 4045197667403
copia
Codice del produttore 260058 CU7010
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
Uni
adatto per / [m/min]
 
continuo
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript