CC.T 09T304, Type: CU7010

Art.-nr.: 260058 CU7010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    58,11  DKK / styk
  • fra 10 styk
    48,42  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
362 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type CU7010
Skæremateriale Cermet
Belægning ubelagt
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 210 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 80 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260058 CU7010
EAN/GTIN 4045197667403
Producentnummer 260058 CU7010

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
Uni
 
kontinuerlig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven