Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T304, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260058 CU7010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    177,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    147,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
813 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky CCMT 09T304
Typ CU7010
Řezný materiál Cermet
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak bez povlaku
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SS
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ne
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
ISO kód CCMT 09T304
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 3,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 90 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 210 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 80 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,05 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,25 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita P10
Normované označení řezný materiál, 3. priorita P10
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P10
Zerspanungsgruppe Nebenanwendung M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce CU7010
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CC09T3043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Číslo výrobce 260058 CU7010
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuální
 
suché